{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| maksimalus sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
| Rūšis | HB7020 | |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6H | |
| Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Storis | 1,85 mm | |
| Plokštelės dydis I | 6 mm | |
| Ašmenys | HM | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | Dalinis profilis | |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |
| Produkto numeris | 270789 0,5-1,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197463074 | |
| Gamintojo numeris | 270789 0,5-1,25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |