Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 0,5-1,5mm

Prekės Nr.: 270740 0,5-1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    22,02 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,35 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
589 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dengimo technologija PVD
Sriegio žingsnis 0,5 mm
maksimalus sriegio žingsnis 1,5 mm
Rūšis HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Dalinis profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Gamintojo numeris 270740 0,5-1,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dalinio profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui.