{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOHX 080402 R | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | BK6425 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Papildomas naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Drožlialaužis | G12 | |
| Priekinis kampas | 12 laipsniai | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | |
| Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 120 m/min - 180 m/min | |
| Danga | padengtas | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 268902 BK6425 | |
| EAN / GTIN | 4047109224179 | |
| Gamintojo numeris | W01 42420.026425 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |