Keičiama tekinimo plokštelė TOHX 06T102, kairinis

Prekės Nr.: 268877 BK6425
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,24 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 06T102 L
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis BK6425
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis G06
Priekinis kampas 6 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 180 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268877 BK6425
EAN / GTIN 4047109224636
Gamintojo numeris W30 04060.026425
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus