HM tekinimo įrankio laikiklis E... SCLDR, keičiamoms plokštelėms CDCT, kairinis

Prekės Nr.: 268716 60/S4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Koto forma: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 4 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Koto forma HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E04G SCLDR/LS4
Reguliuojamas kampas κ 97 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 4,57 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 3,58 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 10
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268716 60/S4
EAN / GTIN 4045197545756
Gamintojo numeris 268716 60/S4