WCHX 10T304, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 268494 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,34 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 10T304
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis HB7130
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Tipas UNI
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 65 m/min - 200 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 20 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268494 UNI
EAN / GTIN 4045197470980
Gamintojo numeris 268494 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
65
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 20.