{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WCHX 10T304 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | HU70AL | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | N | |
| Papildomas naudojimas | K | |
| Tipas | ALU | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 300 m/min - 600 m/min | |
| Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 180 m/min | |
| tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 20 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 268492 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197470881 | |
| Gamintojo numeris | 268492 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |