{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WCHX 040102 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | HB7130 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | UNI | |
| Tipas | UNI | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 65 m/min - 200 m/min | |
| tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 8 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 268472 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197470324 | |
| Gamintojo numeris | 268472 UNI | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |