{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZCMX 080308 | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | HBZ120 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Tekinimo pastūma f | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Gręžimo pastūma f | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 200 m/min | |
| tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 16 mm | |
| Danga | PVD | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 268427 HBZ120 | |
| EAN / GTIN | 4062406273972 | |
| Gamintojo numeris | 268427 HBZ120 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |