Keičiama tekinimo plokštelė ZCMX 060204, „Keturi viename” tekinimo ir gręžimo įrankiams

Prekės Nr.: 268423 HBZ310
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,36 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,80 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HBZ310
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 4 mm
Tekinimo pastūma f 0,05 mm - 0,4 mm
Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,3 mm
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min - 600 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 12 mm
Danga PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268423 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273828
Gamintojo numeris 268423 HBZ310
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus