{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZCMX 050202 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | HUZ310 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | N | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Tekinimo pastūma f | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Gręžimo pastūma f | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 200 m/min - 600 m/min | |
| tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 10 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 268419 HUZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406272876 | |
| Gamintojo numeris | 268419 HUZ310 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |