{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T308 FR | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | PKD | |
| Ašmenys | PKD | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Pjovimo briaunų forma | TWN | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pjaunant aliuminį < 10% Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
| Pjovimo greitis vc pjaunant spalvotuosius metalus | 300 m/min - 2 200 m/min | |
| Pjovimo greitis vc pjaunant G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
| Priekinis kampas | 6 laipsniai | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 265823 TWN | |
| EAN / GTIN | 4045197448972 | |
| Gamintojo numeris | 265823 TWN | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |