Keičiama tekinimo plokštelė VBMW 160408, CBN (5° / 7°)

Prekės Nr.: 265780 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMW 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis BUX220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265780 M
EAN / GTIN 4045197818171
Gamintojo numeris 265780 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Vienkartinis modelis.
  • Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.