{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMW 09T304 | |
| Kampo spindulys | 0,4 mm | |
| Rūšis | KBN25M | |
| Ašmenys | CBN | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Pjovimo briaunų forma | MET | |
| Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 265634 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664528837 | |
| Gamintojo numeris | TBZ01205 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |