GARANT Master Mute keičiamo pjovimo galvutė, skirta srieginėms tekinimo plokštėms, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/11

Prekės Nr.: 265303 16/11
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Plokštelės dydis 11 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalų kiekis 2
tinkama srieginė tekinimo plokštė 11IL
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10,4 mm
Bendras ilgis L 20 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 269028 38
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265303 16/11
EAN / GTIN 4069515036030
Gamintojo numeris 265303 16/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamos srieginės tekinimo plokštės Nr. 270700 - 270984.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską