{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 16 mm | |
| Paskirtis | dešininiai | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Laikiklio ISO kodas | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 17 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Atsarginė dalis | 269981 4 | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 265110 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197941916 | |
| Gamintojo numeris | 265110 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |