Master Mute ištekinimo laikiklis A.. SCLCR 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC.., dešinėje

Prekės Nr.: 265008 16/06
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Koto forma: Plienas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Virpesiai: slopinantis
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešinin.
Koto forma Plienas
Norma Gamykliniai standartai
Virpesiai slopinantis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16X SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Lmin 96 mm
Bendras ilgis L 158 mm
Iškyšos ilgis L1 96 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 38
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265008 16/06
EAN / GTIN 4069515024457
Gamintojo numeris 265008 16/06
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki Lmin Ilgio. Naudoti tik su vidiniu aušinimu (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską