Keičiama tekinimo plokštelė VBMT 160404, pusiau glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 261257 HBT020
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
482 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 280 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 261257 HBT020
EAN / GTIN 4062406257637
Gamintojo numeris 261257 HBT020
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus