Keičiama tekinimo plokštelė VBMT 160404, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 261182 CCX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis CCX
Ašmenys Cermet
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PP
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 140 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148
Gamintojo numeris TMJ40096
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai