• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama tekinimo plokštelė TCMT 110204, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260952 HB7010-1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,48 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,90 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCMT 110204
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SS
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 500 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260952 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780683
Gamintojo numeris 260952 HB7010-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai