Keičiama tekinimo plokštelė TCMT 110202, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260950 HB7120-1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,78 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCMT 110202
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Drožlialaužis VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260950 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818591
Gamintojo numeris 260950 HB7120-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas