{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
| Plokštelės dydis | 16 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A40T STFCR/L16 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 16T3.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 49 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 39 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 37,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 300 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
| Atraminė plokštelė | 269005 7 | |
| Atraminės plokštelės varžtas | 269013 2 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260935 40/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197656087 | |
| Gamintojo numeris | 260935 40/16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |