{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCGT 09T302 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | HU7310 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | N | |
| Pjovimo sąlygos | nuolat | |
| Drožlialaužis | AM | |
| Tolerancija | G | |
| Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 350 m/min - 600 m/min | |
| Danga | be dangos | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas; Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 260761 HU7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197670281 | |
| Gamintojo numeris | 260761 HU7310 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |