{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 25 mm | |
| Plokštelės dydis | 12 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio ISO kodas | SSBCR/L 2525M12 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SC.. 1204.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 22 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 150 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 20 | |
| Atraminė plokštelė | 269005 9 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 269013 5 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 260705 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197878168 | |
| Gamintojo numeris | 260705 25/12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |