{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 16 mm | |
| Plokštelės dydis | 6 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio ISO kodas | SRGCR/L 1616H06 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.T 0602 | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 13,6 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 30 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 260607 16/06 | |
| EAN / GTIN | 4062406059460 | |
| Gamintojo numeris | 260607 16/06 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |