{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGT 11T302 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | HB7310 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | N | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | AM | |
| Tolerancija | G | |
| Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 350 m/min - 600 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas; Rupusis apdirbimas; Glotnusis apdirbimas; Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | 
| Produkto numeris | 260458 HB7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197669568 | |
| Gamintojo numeris | 260458 HB7310 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |