{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T308 | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | HB7415-1 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | S | |
| Papildomas naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | TIS | |
| Tolerancija | M | |
| Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 110 m/min | |
| Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 70 m/min - 250 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | 
| Produkto numeris | 260361 HB7415-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406749651 | |
| Gamintojo numeris | 260361 HB7415-1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |