Tekinimo laikiklis SDACL 90°, keičiamoms plokštelėms DC.., kairinis

Prekės Nr.: 260299 12/11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDACR/L 1212M11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 18 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 2
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260299 12/11
EAN / GTIN 4045197797940
Gamintojo numeris 260299 12/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai