• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Eco tekinimo laikiklis SDJCL 93°, keičiamoms plokštelėms DC.., kairinis

Prekės Nr.: 260297 16/11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SDJCR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 29 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
Atraminė plokštelė 269007 1
Varžtas atraminei plokštelei 269013 1
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260297 16/11
EAN / GTIN 4045197809100
Gamintojo numeris 260297 16/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai