{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | SP4019 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | UNI | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | 73 | |
| Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 260188 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939111 | |
| Gamintojo numeris | 5659283 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com |