{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | PDL010 | |
| Ašmenys | HM | |
| Danga | padengtas | |
| Pagrindinis naudojimas | N | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Drožlialaužis | AP | |
| Tolerancija | G | |
| Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 400 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 260091 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664882441 | |
| Gamintojo numeris | TLK04700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |