{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Paskirtis | dešinin. | |
| Paskirtis | Apdaila | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Laikiklio ISO kodas | S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Kakliuko plotis L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260038 SET06 | |
| EAN / GTIN | 4045197878281 | |
| Gamintojo numeris | 260038 SET06 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |