• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... SCLCR 95°, keičiamoms plokštelėms CC.., dešininis

Prekės Nr.: 260028 20/09
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Koto forma: Plienas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Koto forma Plienas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A20R SCLCR/L09
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 22 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 19 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 269022 3
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260028 20/09
EAN / GTIN 4960664541218
Gamintojo numeris THC11608
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai