HM tekinimo įrankio laikiklis E... SCLCR 95°, keičiamoms plokštelėms CC.., dešininis

Prekės Nr.: 260016 25/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Koto forma: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Koto forma HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E25S SCLCR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 30 mm
Darbinės dalies ilgis L3 15 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Galvutės ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260016 25/12
EAN / GTIN 4062406065171
Gamintojo numeris 260016 25/12