{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 20 mm | |
| Plokštelės dydis | 12 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio ISO kodas | SCLCR/L 2020K12 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 20 | |
| Atraminė plokštelė | 269005 6 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 269013 5 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 260006 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197651662 | |
| Gamintojo numeris | 260006 20/12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |