{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNGA 120408 | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | BU7220 | |
| Ašmenys | CBN | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | |
| Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 140 m/min | |
| Pjovimo briaunų forma | G | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 255412 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895233 | |
| Gamintojo numeris | 255412 G | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |