{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Pro Eco | |
| Koto dydis | 2 mm | |
| Plokštelės dydis | 8 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | PWLNR/L 2020K08 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0804.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 32 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259034 3 | |
| Svirtis | 259016 1 | |
| Svirties varžtas | 259019 1 | |
| Spyruoklinis kaištis | 259045 1 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 251924 20/08 | |
| EAN / GTIN | 4069515004046 | |
| Gamintojo numeris | 251924 20/08 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |