{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160412 | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Rūšis | CA6525 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Drožlialaužis | MS | |
| Pjūvio gylis ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 251826 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664472178 | |
| Gamintojo numeris | TJV07633 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |