Keičiama tekinimo plokštelė VNMG 160404, pusiau glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 251802 HB7010-2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,88 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,40 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
903 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7010-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 4 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 140 m/min - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251802 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515018227
Gamintojo numeris 251802 HB7010-2