Keičiama tekinimo plokštelė VNMG 160404, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 251752 PV720
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis PV720
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 520 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251752 PV720
EAN / GTIN 4960664726455
Gamintojo numeris TLD07872
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis