{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | PR115S | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | S | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Drožlialaužis | MU | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Pastūma f | 0,09 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 25 m/min - 70 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 251583 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035809 | |
| Gamintojo numeris | TLV00085 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |