• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama tekinimo plokštelė TNMG 160408, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 251434 HB7035-1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7035-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis SS
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251434 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874757
Gamintojo numeris 251434 HB7035-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas