{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMX 1204 | |
| Rūšis | HUT25 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Papildomas naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Pjūvio gylis ap | 4 mm | |
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 120 m/min | |
| Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 30 m/min - 80 m/min | |
| Danga | be dangos | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 251398 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406258313 | |
| Gamintojo numeris | 251398 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |