• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama tekinimo plokštelė SNMG 150608, pusiau glotniajam apdirbimui, Rūšis: HB7020

Prekės Nr.: 251230 HB7020
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,32 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 150608
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251230 HB7020
EAN / GTIN 4045197764140
Gamintojo numeris 251230 HB7020
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus