Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... CKUNR 93°, keičiamoms plokštelėms KNUX, dešininis

Prekės Nr.: 251016 25/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25T CKUNR/L16
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės KNUX 1604.. R/L
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 36 mm
Darbinės dalies ilgis L3 20,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 23 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Užveržimo griebtuvas 259038 17
Varžtas spaustukui 259021 3
Spyruoklių rinkinys 259044 3
Pin 259049 4
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251016 25/16
EAN / GTIN 4045197711571
Gamintojo numeris 251016 25/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Naudojimui su KNUX 1604..L keičiama plokštele.