{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Rūšis | HB7010-1 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | SM | |
| Tolerancija | M | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 440 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | 
| Produkto numeris | 250764 HB7010-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197779908 | |
| Gamintojo numeris | 250764 HB7010-1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |