{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| Koto dydis | 25 mm | |
| Plokštelės dydis | 15 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | PDJNR/L 2525X15 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 41 mm | |
| Bendras ilgis L | 112,5 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259031 13 | |
| Svirtis | 259015 5 | |
| Svirties varžtas | 259018 5 | |
| Spyruoklė | 259046 1 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 250604 25/15 | |
| EAN / GTIN | 4045197650306 | |
| Gamintojo numeris | 250604 25/15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |