{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404 | |
| Kampo spindulys | 0,4 mm | |
| Rūšis | CA515 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | WQ | |
| Pjūvio gylis ap | 1 mm - 3,5 mm | |
| Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 430 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 250211 CA515 | |
| EAN / GTIN | 4960664675449 | |
| Gamintojo numeris | TAB00990 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |