Laikiklis, SK 40, Jungtis: HW63

Prekės Nr.: 237651 HW63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW63
Išorinis ⌀ 63 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Ilgis I 47 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 66 mm
Produkto rūšis HW laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237651 HW63
EAN / GTIN 4045197677235
Gamintojo numeris 237651 HW63