Pjovimo galvutė, ⌀: 0,3mm

Prekės Nr.: 237621 0,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

0,3 mm
Koto ⌀ 4 mm
Ilgis I 1,2 mm
Suklio ribos ⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Gamintojo numeris 237621 0,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
70
Plienas <67 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
150
CuZn
N
290
Grafitas, GFK / CFK
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Mikro ištekinimo galvutėms.
Koto ⌀ 4 mm tiesioginiam tvirtinimui galvutėse Nr. 237490 ir 237493.